密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用)

密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用) - 信越化学工業

密閉系熱媒オイルに適する。

揮発分0.5%以下(150℃/24時間)屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動粘度(mm2/s)
比重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50449656KF965-1-1000CS1缶(1kg)1000(25℃)0.975(25℃)
オープン
15,980
17,578(税込)
48日以内出荷
返品不可
50449683KF965-1-1万CS1缶(1kg)10000(25℃)0.975(25℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
48日以内出荷
返品不可
50449717KF965-16-100CS1缶(16kg)100(25℃)0.965(25℃)
オープン
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
10027937KF965-100 (#100CS) (コウオンヨウ)1缶(1kg)100(25℃)0.965(25℃)
オープン
取扱い終了
50449744KF965-16-1000CS1缶(16kg)1000(25℃)0.975(25℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
50449778KF965-18-1万CS1缶(18kg)10000(25℃)0.975(25℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする