電機絶縁シール用グリース 耐熱用
用途電気絶縁用
特性耐熱性、電気絶縁性
トラスコ品番814-8112
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
内容量1缶(1kg)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07