C テーパーベアリング

C テーパーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)90幅B(mm)33幅C(mm)27幅T(mm)35.25トラスコ品番453-8978質量(kg)1材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下参考質量(g)1080基本動定格荷重Cr(N)122000基本静定格荷重Cor(N)150000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400許容回転速度(min-1) 油潤滑5900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1021646532308U(32308)
5,670
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする