イマダ イマダの 測定用品 イマダの 定盤・ゲージ・ケガキ イマダの 定盤・ゲージ・ケガキその他関連用品 引張用アタッチメントフィルムチャック口幅20mm 引張用アタッチメントフィルムチャック口幅20mm 注文コード 10219597 トラスコ品番838-4778 本体質量(g)約13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×8×53 口幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 注意 ●別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります ●材料の硬さ、表面処理によってはクランプできないものもあります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FC-21 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10219597 FC-21 ¥11,500 ¥10,980 ¥10,980 ¥12,078 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測定用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワンショットゲージ 祥碩堂 税込¥1,428 ¥1,298 セラミックピンゲージ SK(新潟精機) 税込¥4,838~ ¥4,398~ セラミックピンゲージセット SK(新潟精機) 税込¥142,780~ ¥129,800~ 超硬ピンゲージ SK(新潟精機) 税込¥5,828~ ¥5,298~ 超硬ピンゲージセット SK(新潟精機) 税込¥219,780~ ¥199,800~ サインバー 日本オートマチックマシン(JAM) 税込¥61,578~ ¥55,980~ 「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ WAKA 税込¥824~ ¥749~ 多機能スコヤ はくでん 税込¥1,428~ ¥1,298~ 限界ねじプラグゲージ はくでん 税込¥3,628~ ¥3,298~ ストレートスタイラス レニショー 税込¥15,378~ ¥13,980~ ヘクサロビュラゲージ ファム 税込¥120,780~ ¥109,800~ 六角穴用ゲージ ファム 税込¥80,278~ ¥72,980~ 止型定規 目盛付 SK(新潟精機) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ テーパーゲージ はくでん 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 油用フローペット5G オーバル 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 軽中量100kg 亜鉛メッキ キタジマ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ スポーツテープ ヤマヨ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 巻尺用アタッシュケース ヤマヨ 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 税込¥53,878~ ¥48,980~ カッティングスーパースケール ヤマヨ 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品定盤・ゲージ・ケガキ定盤・ゲージ・ケガキその他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります スコヤ・水準器 ゲージ ケガキ工具・ポンチ 基準器マスター パラレル 定盤 定盤・ゲージ・ケガキその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品