ジュエルルーペ 10X
プロフェッショナルのための専用高級白ガラスレンズ採用
レンズサイズ(mm)14mm
本体サイズ(mm)縦:41(最長66)mm×横:23mm
付属品ケース、ネックストラップ
トラスコ品番848-1807
質量(g)約30g
材質(レンズ)アクロマートレンズ
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
プロフェッショナルのための専用高級白ガラスレンズ採用
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |