ストラップルーペ
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)35×25×12mm
材質プラスチック・牛革・他
質量(g)12g(本体のみ11g)
レンズアクリルレンズ
サイズ(mm)縦 115× 横69 (mm)
内容量1個
光学測定器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69390292 | KL-20(ブルー) | 10221602 | KL-20 |
![]() |
ストラップルーペ | I.L.K(池田レンズ工業) | 1個 | ¥659 税込¥725 | 注文コードが変更になりました |