曜日別特売

ピラニ真空計

ピラニ真空計 - 佐藤真空ピラニ真空計 - 佐藤真空ピラニ真空計 - 佐藤真空ピラニ真空計 - 佐藤真空

大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。

設定圧力単位Pa種類真空計内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
制御出力
電源電圧
寸法(mm)
質量(kg)
測定子
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10226222PG-20B6.0×103~1.4×10-1Pa接点出力2点独立 リレー接点出力AC100V 1A(抵抗負荷)、 レコーダ出力フルスケール0~5VAC 85~132V±10% 50Hz/60Hz 12VAW96×D120×H961S-222型 Φ15ゲージポート取付 ケーブル2m-
150,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
10226238PG-2BM2×103~2×10-1Pa(2レンジ)フルスケール 10mVAC100V±10% 50Hz/60Hz 8VAW217×D135×H1002.2PW-2型 Φ15ゲージポート取付レコーダ出力:フルスケール 10mV
170,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
10226247PG-3FM2×103~2×10-1Pa(1レンジ)フルスケール 10mVAC100V±10% 50Hz/60Hz 5VAW100×D104×H1001PW-2型 Φ15ゲージポート取付レコーダ出力:フルスケール 10mV
124,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
10226256PG-D5A1×105 ~1.3×10-1 Pa6点リレー接点出力AC110V AC0.5A(抵抗負荷)、レコーダ出力フルレンジDC5V/10V切換AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VAW144×D220×H961.8PD-3型 Φ15ゲージポート取付-
268,000
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする