曜日別特売

ペニング真空計

ペニング真空計 - 佐藤真空

フィラメントの断線がなく、高真空領域での確実な放電を実現する放電監視機能を標準装備。
キー操作で取り扱いやすくデジタルとバーグラフで圧力状態を表示し、放電停止時など各種メッセージにより動作状態を確認できる安心機能付です。

測定子
C-4A型 Φ15ゲージポート取付
測定子方式: C - 4A逆マグネトロン形コールドカソードゲージ
トラスコ品番838-3459寸法(mm)W144×D220×H96質量(kg)1.8測定範囲5.0×10-1~1×10-6Pa種類真空計電源電圧AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VA電源電圧(V)AC100~240±10% 50Hz/60Hz 30VA制御出力レコーダ出力 フルレンジ DC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)圧力レンジ(Pa)5.0×10-1~1×10-6設定圧力単位Pa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10226265CR-D8A
380,000
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする