曜日別特売

アースクランプ

アースクランプ - 共立電気計器

多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能
0.05~1,500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK!
(多重共用構造体接地で可能)
1mA~30Aの漏れ電流および交流電流の測定が可能
『真の実効値表示』
接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、
ノイズマークを表示するノイズチェック機能
100件のデータを格納可能なメモリー機能
バックライト/データホールド/ブザー/オートパワーオフ機能
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V準拠

付属品8304(動作確認抵抗)、9166(ハードケース)、単3形乾電池R6×4、取扱説明書質量(g)約780(電池含む)電源単3乾電池適合規格IEC61010-1(CAT Ⅳ 300V 汚染度2)動作方式接地抵抗ファンクション:電圧注入・電流検出法(周波数約2400Hz)2重積分方式、 交流電流ファンクション:逐次比較方式表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示連続使用時間(時間)約12(R6使用時)応答時間(秒)約7(接地抵抗)、約2(交流電流)交流電流(A)100m/1000m/10/30使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4被測定導体径最大約Φ32mmオートパワーオフボタン操作後約10分後にオートパワーオフ外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)246×120×54接地抵抗(Ω)20/200/1500RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約1回/秒過負荷保護AC120A/10秒間
注意
※多重・共用・構造体接地で測定可能であり、単独接地の測定はできませんので、ご注意ください。※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定方式
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10231682MODEL42001台多重・共用・構造体接地54
122,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58127634MODEL4200(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット多重・共用・構造体接地54
132,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする