共立電気計器
セラミックヒューズ(F500mA/600V)
(2件のレビュー)
トラスコ品番
838-1928
寸法(mm)
Φ6.3×32
定格
F500mA/600V
定格電圧(V)
600
定格電流(mA)
F 500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10684284
MODEL8923
1110、1009、2608A、8312
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください