マルチ計測器
分割型電流センサー
5A回路等の小電流測定に最適。
電線ストッパで落下防止。
端子出力のため専用コネクタ不要。
開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V/100以上(外装ケース~出力間)
使用温湿度範囲
-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
確度
±1.0%/定格電流
出力端子
M3取付ネジ
保護
(開放)7.5Vクランプ素子
使用回路電圧
AC600V以下
適合周波数
10Hz~5KHz
耐電圧(V)
AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
適合電流(A)
連続最大許容電流
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10233432
CTF-5A
838-4949
33×41.3×25.3
約60
AC0.01~5(50/60Hz)
AC100Arms連続
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
10233448
CTF-600A
838-4950
62.5×94×35.5
約360
AC1~600(50/60Hz)
AC800Arms連続
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31263044
CTF-5A
838-4949
33×41.3×25.3
約60
AC0.01~5(50/60Hz)
AC100Arms連続
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください