アナログ絶縁抵抗計

アナログ絶縁抵抗計 横河計測

小形、軽量、2定格、3定格
徹底した軽量化-単3乾電池6本
放電機能付き
首掛け可能な携帯ケース
操作性を重視した大形スイッチ

質量(g)約500(付属の電池を含む)、約1200(ハードケース/さげ手/測定リード/付属の電池をむ) 電源単三形乾電池R6P(SUM_3)×6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×60×110 使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(メーカー規格)※使用環境、保管環境のいずれも結露のないこと 保管温湿度範囲-10~60℃/70%RH以下(メーカー規格)※使用環境、保管環境のいずれも結露のないこと 定格電流(mA)1 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10233475 2406-31 750-6007 0~300V(交流電圧) 25V/5MΩ、50V/10MΩ、125V/20MΩ 0.001~5MΩ、0.005~10MΩ、0.01~20MΩ
36,500
 
 
取扱い終了
10233484 2406-32 750-6015 0~300V(交流電圧) 125V/20MΩ、250V/50MΩ 0.01~20MΩ、0.01~50MΩ
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
10233493 2406-33 750-6023 0~600V(交流電圧) 125V/20MΩ、250V/50MΩ、500V/100MΩ 0.01~20MΩ、0.01~50MΩ、0.05~100MΩ
36,500
 
 
取扱い終了
10233502 2406-41 750-6031 0~300V(交流電圧) 25V/5MΩ、50V/10MΩ、125V/20MΩ 0.001~5MΩ、0.005~10MΩ、0.01~20MΩ
45,000
 
 
取扱い終了
10233518 2406-42 750-6040 0~300V(交流電圧) 125V/20MΩ、250V/50MΩ 0.01~20MΩ、0.01~50MΩ
44,000
 
 
取扱い終了
10233527 2406-44 750-6058 0~600V(交流電圧) 250V/50MΩ、500V/100MΩ、1000V/2000MΩ 0.01~50MΩ、0.05~100MΩ、1~2000MΩ
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
10233536 2406-84 750-6066 0~600V(交流電圧) 125V/20MΩ、250V/50MΩ、1000V/2000MΩ※1000Vレンジ切換にダブルアクションで安全動作追加 0.02~20MΩ、0.05~50MΩ、2~2000MΩ
50,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする