デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ 横河計測

トラスコ品番750-6210 質量(g)240 電源単4乾電池(LR6)×2本(付属) 抵抗(Ω)40M 連続使用時間(時間)約600 内容量1個
注意
※電流測定はできません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直流電圧(V)
交流電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10233703 732-04 600 600
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする