ダイケン
フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途
体育館などの床下の自然換気用
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
849-3761
セット内容
取付ねじ(Φ3×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個
寸法(mm)
200×600×15
質量(kg)
2.1
ピッチ(mm)
【メインバー】15
開口率(%)
41
適合厚さ(mm)
15または18
換気面積(cm
2
)
406
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10234385
VSL2060
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください