曜日別特売

ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用

ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用 - ダイケンホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用 - ダイケンホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用 - ダイケン
(1件のレビュー)

木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
置床工法、在来工法両用タイプです。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。
気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。

用途
床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
置床工法または在来工法用。
材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)内容量1個
全6種類を絞り込む
開口寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
開口寸法(mm)
外寸法(mm)
寸法(mm)
材質/仕上
質量(kg)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
蓋材切断寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10234516SHF2130外枠受け樹脂×8、タッピンネジ(Φ4×35)×8、スピードクリーパー×4、タッピンネジ(Φ3×16)×8、回転取手×1255×255320×320(蓋)289×289、(床面切抜)300×300(内枠・外枠)A6063S-T5/二次電解着色塗装複合皮膜-ブロンズ255320289300277
9,600
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
10234586SHF2145補強×1、外枠受け樹脂×8、タッピンネジ(Φ4×35)×8、スピードクリーパー×4、タッピンネジ(Φ3×16)×8、タッピンネジ(Φ4×12)×8、回転取手×1405×405470×470(蓋)439×439、(床面切抜)450×450(内枠・外枠)A6063S-T5/二次電解着色塗装複合皮膜-ブロンズ405470439450427
10,100
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
10234674SHF2160補強×1、外枠受け樹脂×8、タッピンネジ(Φ4×35)×8、スピードクリーパー×8、タッピンネジ(Φ3×16)×8、タッピンネジ(Φ4×12)×8、回転取手×1555×555620×620(蓋)589×589、(床面切抜)600×600(内枠・外枠)A6063S-T5/二次電解着色塗装複合皮膜-ブロンズ555620589600577
12,500
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
10234507SHW2130外枠受け樹脂×8、タッピンネジ(Φ4×35)×8、スピードクリーパー×4、タッピンネジ(Φ3×16)×8、回転取手×1255×255320×320(蓋)289×289、(床面切抜)300×300(内枠・外枠)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合皮膜-シルバー255320289300277
9,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
10234577SHW2145補強×1、外枠受け樹脂×8、タッピンネジ(Φ4×35)×8、スピードクリーパー×4、タッピンネジ(Φ3×16)×8、タッピンネジ(Φ4×12)×8、回転取手×1405×405470×470(蓋)439×439、(床面切抜)450×450(内枠・外枠)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合皮膜-シルバー405470439450427
10,100
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
10234665SHW2160補強×1、外枠受け樹脂×8、タッピンネジ(Φ4×35)×8、スピードクリーパー×8、タッピンネジ(Φ3×16)×8、タッピンネジ(Φ4×12)×8、回転取手×1555×555620×620(蓋)589×589、(床面切抜)600×600(内枠・外枠)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合皮膜2.3シルバー555620589600577
12,500
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10234674
2017-12-19
用途: 根太へたれ治し作業開口部
その他業種

親枠の取付が根太45mmを超えています根太寸法を考慮されたし

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする