ダイケン
天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 454×454
耐食性気密タイプです。
オールステンレス製で耐食性に優れ、脱衣場などに最適です。
用途
屋内専用で、脱衣場などに最適です
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
木ねじ(別途)でも取付可能
トラスコ品番
849-3558
セット内容
ハンガー:4個
寸法(縦×横)(mm)
465×465
天井施工開口寸法(mm)
454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)
412×412
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10235198
CDS45
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください