ダイケン
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 203×203
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠を取付可能です。
用途
天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)
仕様
屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
付属品
ハンガー:4個、ボード押え:4個
トラスコ品番
849-3560
寸法(mm)
213×213×45
質量(kg)
0.7
天井施工開口寸法(mm)
203×203
内枠ボード材切断寸法(mm)
156×156
内容量
1個
注意
※屋外では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10235277
CDZ20
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません