曜日別特売

壁点検口 1額タイプ ホワイト

壁点検口 1額タイプ ホワイト - ダイケン壁点検口 1額タイプ ホワイト - ダイケン壁点検口 1額タイプ ホワイト - ダイケン
(2件のレビュー)

スプリングによるスピーディーな開閉方式です。

用途壁内の配線、配管などの点検用仕様屋内壁専用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜内容量1個
注意
※屋外では使用しないでください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
寸法(mm)
内枠ボード材切断寸法(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10235645WSL20200×200215×215×31.3175×175タッピンねじ(Φ4×12)4本、スピードホルダー4個
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10235654WSL25250×250265×265×31.3225×225タッピンねじ(Φ4×12)4本、スピードホルダー4個
4,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10235663WSL30303×303318×318×31.3278×278タッピンねじ(Φ4×12)4本、スピードホルダー4個
5,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
10235672WSL45454×454469×469×31.3429×429タッピンねじ(Φ4×12)4本、スピードホルダー4個
6,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
10235688WSL60606×606621×621×31.3581×581タッピンねじ(Φ4×12)4本、スピードホルダー8個
8,400
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10235688
2019-11-20
用途: 自宅用に購入
堤設備工業建設業・工事業

もう少し商品説明を細かいして欲しかったです。
それ以外はゆうことないです。

2が参考にしています
対象商品 : 10235654
2017-05-29
用途: 壁の点検
恩地冷蔵株式会社

22cmのものを購入したが、枠全体を外す式なので、点検口にありがちな2ミリくらいの隙間というものができないので助かる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする