MK(丸喜金属本社)
ヌリラッチ 小
簡単操作、簡単取り付けです。
用途
木製扉や家具の簡易戸締りに
材質/仕上
鉄/塗装
トラスコ品番
811-0776
セット内容
鉄皿木ネジ2.1×13
質量(g)
20
本体長さ(mm)
30.5
本体幅(mm)
27
ラッチ径(Φmm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10237788
N-500-070
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください