曜日別特売

アイボルト ユニクロ M8×50

アイボルト ユニクロ M8×50 - 浪速鉄工

リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
首下が長いので、厚みのある部材に使用できます。

用途
機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
材質
スチール
ねじ径
M8
仕様
鍛造品
付属品
六角ナット
トラスコ品番
849-1463
表面処理
ユニクロ
使用荷重(kN)
0.785
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10254292EL3100850
860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10254292EL310085016435563EL3000850EL3100850 足長アイボルト 浪速鉄工 16435563足長アイボルト浪速鉄工1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする