曜日別特売

アイナット 電気 M

アイナット 電気 M - 大洋製器工業アイナット 電気 M - 大洋製器工業

頭部がリング状の吊りナット。ナット部分を吊り荷にねじ込み、リング部分にワイヤロープなどを通して吊り上げることができます。

内容量
1個
注意
※横吊り、引き起こし作業はしないでください。
※使用荷重は1個による垂直吊り、または2個による45度吊りの場合です。使用荷重内でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82406305EN2M-8EP0.0332.616206.3
オープン
¥109
¥120(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82406321EN2M-12EP0.1250253010
オープン
¥249
¥274(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82406339EN2M-10EP0.064120258
オープン
¥139
¥153(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82406348EN2M-6EP0.012613165
オープン
¥98
¥108(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82406391EN2M-20EP0.3872354016
オープン
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82406409EN2W-3/8EP0.064120258
オープン
¥139
¥153(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82406427EN2M-16EP0.2260303512.5
オープン
¥359
¥395(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82406445EN2W-1/2EP0.1250253010
オープン
¥249
¥274(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする