ステンレスワイヤークリップ
水回りに最適なステンレス製です。
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
- 用途
- ワイヤーロープの末端加工に。
- トラスコ品番
- 127-8651
- 材質
- 本体:ステンレス
- 寸法L(mm)
- 25
- 寸法A(mm)
- 19
- 寸法D(mm)
- M6
- 寸法B2(mm)
- 22
- 寸法H1(mm)
- 33
- 寸法B1(mm)
- 8
- 寸法H2(mm)
- 18
- 適合ロープ径(Φmm)
- 6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(5個)
注意
※使用強度については使用する締付け工具によって使用荷重が変わるため、使用荷重は表記しておりません。ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
























