水本機械製作所
ステンレス アイボルト(ブネジ) 捻子径W-3/8
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
113-2987
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ
寸法L(mm)
25
ねじ径
W3/8
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
18
H(mm)
42
使用荷重(kN)
1.47
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82605437
A-311
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください