曜日別特売

HSK ステンレス丸棒ラッチ

HSK ステンレス丸棒ラッチ - MK(丸喜金属本社)HSK ステンレス丸棒ラッチ - MK(丸喜金属本社)HSK ステンレス丸棒ラッチ - MK(丸喜金属本社)
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨付属品ステン皿木ネジ 2.7×16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10255202HSKMARU-060811-091540
890
699
769(税込)
当日出荷
10255193HSKMARU-050811-091460
1,010
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10255193
2018-09-28
用途: 内カギに
佐久間社寺株式会社

もう少し厚口かと思ったが思いの他薄かった、値段相応か。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする