ステン 丸棒ラッチ 40mm HL

ステン 丸棒ラッチ 40mm HL - MK(丸喜金属本社)
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL付属品ステン皿木ネジ 2.7×16トラスコ品番811-0862寸法(mm)40質量(g)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10255218S-625-401
1,320
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする