SOL NO.2500 共通同一錠 50
呼び寸法50
付属品キー3本付き
トラスコ品番849-0154
材質本体・ツル:真鍮、鍵:真鍮
質量(g)211.7
ロックキー式
アズワン品番64-8354-77
内容量1個
防犯用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20