SOL シリンダー錠ツル長35mm
呼び寸法35
トラスコ品番849-0120
材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げ
質量(g)100
ロックキー式
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
防犯用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20