SOL シリンダー錠同一No.有25mm
呼び寸法25
仕様鍵番号:AS○○○ 3桁
トラスコ品番849-0127
材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げ
質量(g)50
寸法A 寸法(ツル径):4、B 寸法(ツル長):10.6、C 寸法(ツル幅):12.2、D 寸法(横幅):24.5、E 寸法(縦):24、F 寸法(厚):9.8
ロックキー式
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
防犯用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20