MK(丸喜金属本社)
マリック ST揚蓋取手
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
取手
揚蓋取手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10257336
S-85-90
811-0872
90
140
90
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10257318
S-85-120
811-0870
120
210
120
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10257327
S-85-150
811-0871
150
460
150
¥
6,360
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください