ステンレス 上げ蓋取手 33mm×103mm

ステンレス 上げ蓋取手 33mm×103mm - 水本機械製作所ステンレス 上げ蓋取手 33mm×103mm - 水本機械製作所
(2件のレビュー)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)130取手揚蓋取手内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10258185B-1637848-9993
3,830
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10258194GCT-1849-0003
3,750
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 縞鋼板の蓋に取付
建設業・工事業

これから加工取付ですが、見た限りでは良い商品の様に思います。

対象商品 : 10258185
2020-07-24
用途: 床下点検口の取っ手に使いました
農・林・水産業

取っ手を引き出しにくいですね。私は止むを得ず取っ手に水糸を通しています。指でつまむところがもっと深くないと指がかかりませんよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする