ライフハード
ステンレスプルハンドル103型25×600 鏡面
取手
取手
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
M8ボルト
トラスコ品番
849-0025
長さ(mm)
600
幅(mm)
26
質量(kg)
1
取付扉厚(mm)
10~55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付扉厚(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10258413
HS-103-600CR
10~55
600
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません