ステンレス丸型ハンドル25×300 HL

ステンレス丸型ハンドル25×300 HL - ライフハード
取手取手材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0028長さ(mm)300幅(mm)29質量(g)600取付扉厚(mm)10~55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付扉厚(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10258422HS-200-300HL10~55300
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,300/税込¥2,530
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする