曜日別特売

ヤガミ テープヒーター 自己制御型

ヤガミ テープヒーター 自己制御型 - ヤガミヤガミ テープヒーター 自己制御型 - ヤガミ
(1件のレビュー)

フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。
自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
屋外施設でも使用できます。
任意な長さに切って使えます。

用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的厚さ(mm)7.5質量(g)180最小曲げ半径(mm)30以上容量(W/m)at10℃28内容量1個
注意
※別途ターミネーションセットが必要です。
※温度調節器(YD-15N)を必ず併用してください。
※自己制御機能により自動的に発熱抑制されますが、高温用の為必ず温度制御を行い最高使用温度以下でご使用ください。
※突入電流が3倍以上流れますのでブレーカーサイド選定時注意して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
定格電圧(V)
使用温度範囲(℃)
材質
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10260793YSH28-128W/m (at10℃)100-40~120外装、絶縁材:PFA、ブレード:スズメッキ銅編組、発熱エレメント:セルフリミティング電導芯材、母線:ニッケルメッキ軟銅撚り線121
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10260836YSH28-228W/m (at10℃)200-40~120外装、絶縁材:PFA、ブレード:スズメッキ銅編組、発熱エレメント:セルフリミティング電導芯材、母線:ニッケルメッキ軟銅撚り線121
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10260793
2021-12-01
用途: エアーシリンダー作動時の断熱膨張による温度低下〔冬期の凍結〕防止
株式会社BSG建設業・工事業

希望する出力、長さ共に適合する物が他社も含めて探索できなかったため
当品を使用している。
希望する仕様は長さ1.5~2m  出力30~50w/m

MonotaROからの回答

申し訳ございませんが、現時点では弊社ではご希望の仕様について該当の商品の取り扱いはございませんでした。貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品採用の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする