ヤガミ
ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L)
ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
用途
温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。
トラスコ品番
811-6692
材質
SUS304
品番
1035012
質量(g)
15
センサータイプ
K熱電対
常用温度(℃)
300
リード線(m)
2(圧着)(端子付)
保護管径D(Φmm)
4
保護管長L(mm)
50
内容量
1個
注意
※センサーのリード部分を無理に引っ張らないで下さい。
乾燥した清浄な場所で保管して下さい。
防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10260967
YP-1-K-2000
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください