曜日別特売

マイセック マイトレース自己制御型テープヒーター

マイセック マイトレース自己制御型テープヒーター - マイセック

オーバーヒートしない安心加熱の自己制御ヒーターです。
現場で任意の長さに切断可能です。
優れた耐久性長寿命システムです。
シンプルでコンパクト導入コストが安いのが魅力です。
温度制御が簡単で正確な制御が可能です。
屋内・屋外-40℃の環境下でも使用可能です。
金属配管・タンクはもとより樹脂配管・タンクにも使用可能です。

用途水配管、薬液配管の凍結防止、液体の結晶化防止、寒冷地の融雪・氷柱防止、重油配管の保温、接着剤・グリス等の温度維持、別売端末処理キット(TMN/TEN2-SET)、別途固定用アルミテープ(FT-3L)、別途固定用ガラステープ(FT-2L)厚さ(mm)4使用温度範囲(℃)0~60温度範囲(℃)0~60コード長さ(m)1耐熱温度(℃)連続65・間けつ85最適温度(℃)(保持)常温~40発熱特性(W/m)(at0℃)26内容量1個
注意
※端末キットが必要となります。TMN/TEN2-SET(\1800)をご購入下さい。
※メーカーにて端末キット取付けての出荷も可能
※温度センサは付属しません。
※温度制御はメーカーデジタル温度くん及びマルチ制御盤をご利用下さい
※安全増防爆仕様もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
使用電圧(V)
材質
幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10261834JL-226/15200~240200~240架橋ポリオレフィンに導電性カーボンを混和、被覆は難燃性プラスチック10.8853-7024
39,000
取扱い終了
10261843JL-226/20200~240200~240架橋ポリオレフィンに導電性カーボンを混和、被覆は難燃性プラスチック10.8853-7025
52,000
取扱い終了
10261852JL-226/25200~240200~240架橋ポリオレフィンに導電性カーボンを混和、被覆は難燃性プラスチック10.8853-7026
65,000
取扱い終了
10261868JL-226/30200~240200~240架橋ポリオレフィンに導電性カーボンを混和、被覆は難燃性プラスチック10.8853-7027
78,000
取扱い終了
10261877JL-226/35200~240200~240架橋ポリオレフィンに導電性カーボンを混和、被覆は難燃性プラスチック10.8853-7028
91,000
取扱い終了
10261886JL-226/40200~240200~240架橋ポリオレフィンに導電性カーボンを混和、被覆は難燃性プラスチック10.8853-7029
104,000
取扱い終了
10261895JL-226/45200~240200~240架橋ポリオレフィンに導電性カーボンを混和、被覆は難燃性プラスチック10.8853-7030
117,000
取扱い終了
10261913JL-226/5200~240200~240架橋ポリオレフィンに導電性カーボンを混和、被覆は難燃性プラスチック10.8853-7031
13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする