JL-226/25 マイセック マイトレース自己制御型テープヒーター マイセック 10261852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイセック マイトレース自己制御型テープヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10261852 品番JL-226/25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

オーバーヒートしない安心加熱の自己制御ヒーターです。
現場で任意の長さに切断可能です。
優れた耐久性長寿命システムです。
シンプルでコンパクト導入コストが安いのが魅力です。
温度制御が簡単で正確な制御が可能です。
屋内・屋外-40℃の環境下でも使用可能です。
金属配管・タンクはもとより樹脂配管・タンクにも使用可能です。

電圧(V)200〜240 使用電圧(V)200〜240 材質架橋ポリオレフィンに導電性カーボンを混和、被覆は難燃性プラスチック 幅(mm)10.8 用途水配管、薬液配管の凍結防止、液体の結晶化防止、寒冷地の融雪・氷柱防止、重油配管の保温、接着剤・グリス等の温度維持、別売端末処理キット(TMN/TEN2-SET)、別途固定用アルミテープ(FT-3L)、別途固定用ガラステープ(FT-2L) 仕様25m切り売り トラスコ品番853-7026 厚さ(mm)4 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)0〜60 消費電力(W)650W at10℃ 温度範囲(℃)0〜60 コード長さ(m)1 定格消費電力(W)650W at10℃ 消費電力(W)(50/60Hz)650W at10℃ ヒーター容量(kW)0.65at10℃ 消費電力(kW)0.65at10℃ 耐熱温度(℃)連続65・間けつ85 使用長さ(m)25m切り売り 定格消費電力(W)(50/60Hz)650W at10℃ ヒーター容量(W)650W at10℃ ヒーター長さ(m)25 最適温度(℃)(保持)常温〜40 発熱特性(W/m)(at0℃)26
注意
※端末キットが必要となります。TMN/TEN2-SET(800)をご購入下さい。
※メーカーにて端末キット取付けての出荷も可能
※温度センサは付属しません。
※温度制御はメーカーデジタル温度くん及びマルチ制御盤をご利用下さい
※安全増防爆仕様もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする