LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml
ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード。
用途
ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用
仕様
【塗布後有効時間】6時間
トラスコ品番
814-8156
色
こはく
容量(mL)
500
質量(g)
500
粘度(mPa・s)
1~2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、3次元形状
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10706684
7386-500(19582)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください