七星科学研究所
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ
シェルサイズ
25
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
極数
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10282965
NCS-252-GAd1/2
806-8062
2
125
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
10283053
NCS-253-GAd1/2
806-8071
3
250
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10283148
NCS-254-GAd1/2
806-8080
4
250
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
28日以内出荷
返品不可
10283236
NCS-255-GAd1/2
806-8054
5
250
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
22日以内出荷
返品不可
10283324
NCS-256-GAd1/2
806-8094
6
250
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
27日以内出荷
返品不可
10283412
NCS-257-GAd1/2
806-8105
7
250
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください