七星科学研究所
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ
シェルサイズ
25
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
極数
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10282974
NCS-252-GADF1/2
806-8063
2
125
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10283062
NCS-253-GADF1/2
806-8072
3
250
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
10283157
NCS-254-GADF1/2
806-8081
4
250
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
10283245
NCS-255-GADF1/2
806-8055
5
250
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10283333
NCS-256-GADF1/2
806-8095
6
250
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
10283428
NCS-257-GADF1/2
806-8106
7
250
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください