曜日別特売

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ - 七星科学研究所
コンタクト形状メス形状ストレート結合方式ねじ結線方法はんだ材質(絶縁体)合成樹脂種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
シェルサイズ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10282983NCS-252-GP1/221012525806-8064
オープン
2,498
2,748(税込)
22日以内出荷
返品不可
10283078NCS-253-GP1/231025025806-8073
オープン
2,698
2,968(税込)
27日以内出荷
返品不可
10283166NCS-254-GP1/241025025806-8082
オープン
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
10283254NCS-255-GP1/251025025806-8056
オープン
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
10283342NCS-256-GP1/261025025806-8096
オープン
2,698
2,968(税込)
27日以内出荷
返品不可
10283437NCS-257-GP1/271025025806-8107
オープン
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
10283577NCS-302-GP1/221525030806-8128
オープン
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
10283622NCS-303-GP1/231525030806-8135
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
10283674NCS-304-GP1/241525030806-8142
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
10283726NCS-305-GP1/251525030806-8149
オープン
3,598
3,958(税込)
22日以内出荷
返品不可
10283787NCS-306-GP1/261525030806-8156
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
10283832NCS-307-GP1/271525030806-8162
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10283866NCS-308-GP1/281025030806-8169
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
10283543NCS-3013-GP1/213525030806-8121
オープン
8,298
9,128(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする