七星科学研究所
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
トラスコ品番
極数
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10283026
NCS-252-RBP
25
806-8068
2
10
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
32日以内出荷
返品不可
10283114
NCS-253-RBP
25
806-8077
3
10
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
10283202
NCS-254-RBP
25
806-8086
4
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
42日以内出荷
返品不可
10283297
NCS-255-RBP
25
806-8060
5
10
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
27日以内出荷
返品不可
10283385
NCS-256-RBP
25
806-8100
6
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
67日以内出荷
返品不可
10283473
NCS-257-RBP
25
806-8111
7
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
27日以内出荷
返品不可
10283516
NCS-258-RBP
25
806-8116
8
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
10283595
NCS-302-RBP
30
806-8130
2
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
27日以内出荷
返品不可
10283647
NCS-303-RBP
30
806-8137
3
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
10283692
NCS-304-RBP
30
806-8144
4
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
10283744
NCS-305-RBP
30
806-8151
5
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
27日以内出荷
返品不可
10283805
NCS-306-RBP
30
806-8158
6
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10283848
NCS-307-RBP
30
806-8165
7
15
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
10283884
NCS-308-RBP
30
806-8171
8
10
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
32日以内出荷
返品不可
10283552
NCS-3013-RBP
30
806-8124
13
5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください