曜日別特売

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ - 七星科学研究所
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
トラスコ品番
極数
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10283035NCS-252-SP25806-8069210
オープン
2,398
2,638(税込)
17日以内出荷
返品不可
10283123NCS-253-SP25806-8078310
オープン
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
10283218NCS-254-SP25806-8087410
オープン
2,598
2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
10283306NCS-255-SP25806-8061510
オープン
2,498
2,748(税込)
22日以内出荷
返品不可
10283394NCS-256-SP25806-8101610
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
10283482NCS-257-SP25806-8112710
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
10283525NCS-258-SP25806-811785
オープン
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
10283604NCS-302-SP30806-8131215
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
10283656NCS-303-SP30806-8138315
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
10283708NCS-304-SP30806-8145415
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
10283753NCS-305-SP30806-8152515
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
10283814NCS-306-SP30806-8159615
オープン
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
10283857NCS-307-SP30806-8166715
オープン
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
10283893NCS-308-SP30806-8172810
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10283568NCS-3013-SP30806-8125135
オープン
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする