七星科学研究所
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
トラスコ品番
極数
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10283044
NCS-252-SPM
25
806-8070
2
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
10283132
NCS-253-SPM
25
806-8079
3
10
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10283227
NCS-254-SPM
25
806-8088
4
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
10283315
NCS-255-SPM
25
806-8091
5
10
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
10283403
NCS-256-SPM
25
806-8102
6
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
10283498
NCS-257-SPM
25
806-8113
7
10
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
10283613
NCS-302-SPM
30
806-8132
2
15
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
10283665
NCS-303-SPM
30
806-8139
3
15
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10283717
NCS-304-SPM
30
806-8146
4
15
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
10283762
NCS-305-SPM
30
806-8153
5
15
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
10283823
NCS-306-SPM
30
806-8160
6
15
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
32日以内出荷
返品不可
10283902
NCS-308-SPM
30
806-8173
8
10
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください