NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LP

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LP - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LP - 七星科学研究所
シェルサイズ25形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10283008NCS-252-LP806-8066212510
オープン
1,798
1,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
10283096NCS-253-LP806-8075325010
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10283184NCS-254-LP806-8084425010
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10283272NCS-255-LP806-8058525010
オープン
1,998
2,198(税込)
22日以内出荷
返品不可
10283367NCS-256-LP806-8098625010
オープン
2,198
2,418(税込)
27日以内出荷
返品不可
10283455NCS-257-LP806-8109725010
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
10283507NCS-258-LP806-811582505
オープン
2,298
2,528(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする