ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)

ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) - アクアシステムハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) - アクアシステムハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) - アクアシステムハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) - アクアシステムハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) - アクアシステムハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) - アクアシステム
(1件のレビュー)

オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。

適合機種200Lクローズドラム缶用型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)1.2使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(mL/ストローク)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10295495HR-2B2406.5
24,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
10295513HRP-25ⅢH2003.8
181,600
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10295522HRP-25ⅢHM2004.5
225,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10295486HR-25G2406.6
54,800
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10295504HRD-25SUSH2208.7
226,000
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10295495
2021-03-27
用途: 溶剤を汲み上げ

石油系の溶剤を組み上げるのに使用しようと購入しましたが、中から黒い汚れが出てきました。ページには溶剤には使用できないと明記が無かったので購入したら、説明書に溶剤禁止とあり、返品を求めましたが返品不可でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけいたしました。商品詳細に使用可能液体の記載がございますので、ご確認いただけますようお願いいたします。また、商品情報に不明な点がございましたら、お問い合わせいただけますようお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする