HR-2B ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム) 10295495

HR-2B ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム) 10295495
HR-2B ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム) 10295495
HR-2B ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム) 10295495

ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)

(1件のレビュー)
使用流体灯油、軽油、A重油、オイル
トラスコ品番828-2695
内容量1個注文コード10295495品番HR-2B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。

吐出量(mL/ストローク)
240
質量(kg)
6.5
付属品
アダプタ、PE(Φ25×1.2m)
トラスコ品番
828-2695
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:FC鋳物・AL(アダプタ)、パッキン:NBR
型式
手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
ホース内径(Φmm)
25
ホース長さ(m)
1.2
使用流体
灯油、軽油、A重油、オイル
使用可能粘度(cP)
500
駆動方式
手動式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10295495
2021-03-27
用途: 溶剤を汲み上げ

石油系の溶剤を組み上げるのに使用しようと購入しましたが、中から黒い汚れが出てきました。ページには溶剤には使用できないと明記が無かったので購入したら、説明書に溶剤禁止とあり、返品を求めましたが返品不可でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけいたしました。商品詳細に使用可能液体の記載がございますので、ご確認いただけますようお願いいたします。また、商品情報に不明な点がございましたら、お問い合わせいただけますようお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする