曜日別特売

手動ガンノズル

手動ガンノズル - アクアシステム手動ガンノズル - アクアシステム手動ガンノズル - アクアシステム手動ガンノズル - アクアシステム手動ガンノズル - アクアシステム手動ガンノズル - アクアシステム
(2件のレビュー)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。

使用温度範囲(℃)0~60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10296493GN-AL3025G1(Φ25mm スイベル付)
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
10296502GN-OL15G1/2(スイベル付)
40,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10296518GN-PP20Rc3/4(Φ20mm スイベル付)
26,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
10296527GN-PP25Rc1(Φ25mm スイベル付)
26,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10296536GN-PPW2025mm
18,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10296493
2019-03-13
用途: 灯油を小分けする(暖房等)
製造業

商品が届いて、箱を開けて「うわっデカい」が印象、商品の図面を画面上で提示してくれれば助かります、メーカーのHPを見ても口金のサイズしか表示がなく、全体のイメージが湧きませんでした、既存の灯油タンクのホースに取り付ける為に、また新たに配管・ホース接手等を手配しなければならず、二度手間でした。   危険物の小分けをするので消防関係の規制も煩いのでしょうがもう少し小型化できないものでしょうか?  事務の女の子の手のサイズに合いません

2が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 10296493
2017-10-30
用途: エンジンオイル交換時
東洋自動車株式会社 自動車・二輪車・自転車関連業

バルブの具合も良く満足して利用しております。質感も良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする