TBC(タブチ)
フリーチューブ
フレキ仕様で長さの調節が簡単です。
材質
冷間圧延ステンレス銅帯
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(g)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10301725
13X1000 FT
13
1
812-7865
180
1000
¥
2,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10301734
13X100 FT
13
0.1
812-7866
55
100
¥
820
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
10301743
13X150 FT
13
0.15
812-7872
65
150
¥
870
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10301752
13X200 FT
13
0.2
812-7876
75
200
¥
900
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10301768
13X250 FT
13
0.25
812-7880
80
250
¥
950
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10301777
13X300 FT
13
0.3
812-7883
95
300
¥
980
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10301786
13X400 FT
13
0.4
812-7802
95
400
¥
1,140
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10301795
13X500 FT
13
0.5
812-7803
110
500
¥
1,260
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
返品不可
10301804
13X600 FT
13
0.6
812-7807
125
600
¥
1,440
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10301813
13X700 FT
13
0.7
812-7808
135
700
¥
1,580
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10301822
13X800 FT
13
0.8
812-7810
155
800
¥
1,710
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10301838
20X200 FT
20
0.2
812-7923
105
200
¥
1,710
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10301847
20X300 FT
20
0.3
812-7926
125
300
¥
1,930
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10301856
20X400 FT
20
0.4
812-7928
140
400
¥
2,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10301865
20X500 FT
20
0.5
812-7929
155
500
¥
2,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください