SK レベルニック表示器

SK レベルニック表示器 SK(新潟精機)

離れた場所からデータ数値を見ることが出来ます。
高所、及び工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認。
2人で行う作業が1人で実施できます。
本体の操作ボタンにより、パソコンが無くても0コール、1/2コールが出来ます(DL-S2Wのみ)。

適合機種
DL-S3、DL-S3C、DL-S3L、DL-m3、DL-m3LS、DL-S2W
※DL-P5ADやDL-P6を使用したケーブル接続も可能。
※DL-S2W、DL-BWに付属の無線アダプタ接続も可能。
電源
9V角型乾電池×1(8.4V角型充電池も使用可)
ACアダプタ付属
用途レベルニックの測定データの表示に。 寸法(mm)L116×W62×H48 材質(本体)ステンレス 質量(g)330 使用温度範囲0~40℃ 最小読取値接続されたレベルニックに準じる。 入力信号RS-232C(レベルニックデジタル信号出力専用) 表示範囲接続されたレベルニックに準じる。 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10312216 DL-D4
60,000
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷
56023783 DL-D4(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高精度デジタル水準器 レベルニックシリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする