SK レベルニック無線アダプタ
レベルニックの出力信号(RS-232C)をBluetooth無線で通信します。
妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上。
適合機種
DL-53、DL53C、DL-m3、DL-m3LS、DL-D3、DL-S3L
※DL-53、DL53Cはレベルニック本体に本品の取付可能です。
連続使用時間
※DL-53、DL53Cはレベルニック本体に本品の取付可能です。
アルカリ乾電池:約70時間
マンガン乾電池:約30時間
1700mAh容量の充電電池:約45時間
用途レベルニック用無線アダプタ
トラスコ品番817-8061
寸法(mm)L143×W50×H173(送信ユニット含む)
入力レベルニック RS-232C信号(専用)
使用乾電池単三乾電池×6個(充電式電池使用可能)
無線通信方式Bluetooth Class1
内容量1個
マンガン乾電池:約30時間
1700mAh容量の充電電池:約45時間
注意
※小型サーマルプリンタには使用できません。
商品説明動画
高精度デジタル水準器 レベルニックシリーズ